| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Zuigbuis voor stofzuiger lengte 0,5m Ø35mm (2st) | Log in om de prijs te bekijken | |
| Los handvat met luchtregelaar 35mm | Log in om de prijs te bekijken | |
| Zuigmond voor grofvuil 35mm | Log in om de prijs te bekijken | |
| Filter pos 809 voor type GAS | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Slang voor alleszuiger 19mm | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Universele slang 3m Ø38mm | Log in om de prijs te bekijken |