Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Reciprozaagblad S1122 HF
Reciprozaagblad S1122 HF
Sabelzaagbladen hout met metaal, BOSCH, 25 stuks
Toepassing: voor pallet reparaties, hout met spijkers/metaal, plaatstaal, buizen, aluminium profielen.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Totale lengte [mm]
225
1
Materiaal
Bimetaal
1
Tandsteek [mm]
2.5
1
Type
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Reciprozaagblad S1122 HF
Product
Totale lengte [mm]
Materiaal
Tandsteek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Totale lengte [mm]
Materiaal
Tandsteek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Reciprozaagblad S 1122 HF pak van 25st.
225
Bimetaal
2.5
€ 116,59
/
pak
Inloggen