| Houtspiraalboor Standard 3 x 33 x 61 mm, d 3 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 6 x 57 x 93 mm, d 6 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 10 x 80 x 120 mm, d 10 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 8 x 75 x 117 mm, d 8 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboren Standard 12 x 96 x 151 mm, d 10 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 5 x 52 x 86 mm, d 5 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 4 x 43 x 75 mm, d 4 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboren Standard 9 x 80 x 120 mm, d 9 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Houtspiraalboor Standard 7 x 69 x 109 mm, d 7 mm | | Dit product wordt niet meer aangeboden |