| Cirkelzaagblad Multi Material 254 x 30 x 3,2mm, 96 tanden | | | | | € 96,82/stuk |
| Cirkelzaagblad 165x20x1,8mm | | | | | € 57,72/stuk |
| HM-cirkelzaagblad Expert 190x20x2.2/1.6x4T | | | | | € 123,44/stuk |
| Cirkelzaagbl. v. laminaat165x1,8/1,2x20 Z48 | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Cirkelzaagblad 400x30x3,5 - Z=60 | 400 | 3.5 | 30 | | € 105,13/stuk |
| Cirkelzaagblad 250x30x3,2 - Z=80 | 250 | 3.2 | 30 | | € 77,69/stuk |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 200 x 30 x 2,8 mm, 48 | | | | | € 49,96/stuk |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 160 x 20/16 x 2,6 mm, 48 tanden | | | | | € 45,43/stuk |
| Cirkelzaagblad 300x30x3,2 - Z=96 | 300 | 3.2 | 30 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Cirkelzaagblad 300x30x3,2 - Z=96 | 300 | 3.2 | 30 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Cirkelzaagblad Alu 160x20x2.2/1.6x52 T | | | | | € 79,45/stuk |
| Cirkelzaagblad Wood 190x30x2.6/1.6x48 T | | | | | € 72,84/stuk |
| Cirkelzaagblad 165x20x2.6/1.6x48 T | | | | | € 83,43/stuk |
| Cirkelzaagblad Alu 190x30x2.6/1.6x56 T | | | | | € 88,88/stuk |
| Cirkelzaagblad Wood 160x20x2.2/1.6x36 T | | | | | € 61,72/stuk |
| Cirkelzaagblad Alu 254x30x2.8/2x80 T | | | | | € 139,29/stuk |
| Cirkelzaagblad 165x20x46T | | | | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Cirkelzaagblad Multi Material 165 x 30/20 x 2,4 mm, 42 tanden | | | | | € 55,78/stuk |
| Cirkelzaagblad Multi Material 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42 tanden | | | | | € 53,12/stuk |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 235 x 30/25 x 2,8 mm, 48 | | | | | € 59,04/stuk |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 190 x 30 x 2,0 mm, 16 tanden | | | | | € 38,11/stuk |
| Cirkelzaagblad Multi Material 190 x 30 x 2,4 mm, 54 tanden | | | | | € 60,46/stuk |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 160 x 20/16 x 1,8 mm, 12 tanden | | | | | € 32,72/stuk |
| Cirkelzaagblad Expert | | | | | Log in om de prijs te bekijken |
| Cirkelzaagblad Optiline Wood 216 x 30 x 2,0mm, 60 tanden | | | | | € 62,53/stuk |