Eriks
BOSCH

Accu-vlakschuurmachine type GSS 18V-10

Bijzondere kenmerken
  • De accuvlakschuurmachine: past in elke hoek
  • Flexibel werken in elke situatie door 18-V-accu
  • Ergonomische bouwvorm met softgripvlakken voor verschillende greepposities
  • Perfecte grip van het papier zonder klapperen en scheuren
  • Lange levensduur door afgedichte kogellagers en robuuste constructie
  • Bosch microfiltersysteem voor efficiënte stofafzuiging
  • Schuurplateau van de GSS 18V-10 kan zowel papier met klithechting als papier voor het klemsysteem opnemen
Specificaties
  • Accuspanning : 18 V
  • Aantal trillingen bij vrijloop : 12.000 – 24.000 min-1
  • Draaicirkel diameter :1,6 mm
  • Schuurplateau (BxL) : 110 x 100 mm
  • Schuuroppervlak : 110 cm2
  • Schuurblad om te klemmen (BxL) : 115 x 140 mm
  • Schuurblad met klithechting (BxL) : 115 x 107 mm
  • Afmetingen (LxBxH) : 260 x 110 x 145 mm
  • Gewicht incl. accu : 1100 gram
Image 1
2 of Accu-vlakschuurmachine type GSS 18V-10
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw