| Accu slagmoeraanzetter GDX 18V-200 L-BOXX + accu/oplader | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slagmoeraanzetter GDS 18V-1000+2x PC18V+ | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slagmoeraanzetter GDS 18V-1050 H | | € 706,56/stuk |
| Slagmoeraanzetter GDS 18V-1050 H L-Boxx | | € 367,68/stuk |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 18 V-300 Body L-BOXX | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 18V-330 HC | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 18V-1600 HC L-BOXX + accu/oplader | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 18V-320 C | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slagmoeraanzetter GDS 18V-330 HC 2x4,0Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Slagmoeraanzetter GDS 18V-330 HC 2x5,0Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 18V-1000 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Accu slagmoeraanzetter GDS 12V-115 zonder oplader | | € 174,00/stuk |
| Slagmoeraanzetter GDX 18V-210 C 2x5Ah | | Dit product wordt niet meer aangeboden |