Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Rolveger 30 cm Met rubber lame...
Rolveger 30 cm Met rubber lamellen
Extra kwalitatieve halfharde bezem
- Gevernist houten montuur met handige steelhouder
- 100% natuurlijke vezels
- Bijzonder slijtvast en krult niet
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Rolveger 30 cm Met rubber lamellen
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Rolveger 30cm
€ 141,33
/
stuk
Inloggen