Eriks
BLICKLE

Zwenkwiel serie LWK-TPA

Serie: LWK-TPA

Kunststof wielen Blickle WAVE met boutgat, grijs-wit, wiel met thermoplastisch rubberen loopvlak.

Behuizing: serie LWK - Hoogwaardig, slagvast en versterkt polyamide 6, met ingespoten, dubbel afgedicht, kogellager in de draaikrans, met boutgat, grijs-wit
RAL 9002. Modern, strak design. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie TPA - Loopvlak: hoogwaardig thermoplastisch rubberelastomeer (TPE), oliehoudend, 85° Shore A, grijs, niet strepend.

Velg: hoogwaardig slagvast polypropyleen, grijs-wit RAL 9002.
Lagering: glijlager of een centraal ingespoten kogellager (C).
Kogellager (C) standaard met kunststof draadbescherming, grijs-wit RAL 9002.
Temperatuurbestendigheid: -20° C tot +60° C. Bij omgevingstemperaturen boven +30° C verminderen de draagvermogens.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Zwenkwiel serie LWK-TPA
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw