Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zwenkwiel serie LKR-ALBS
Zwenkwiel serie LKR-ALBS
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
2
Materiaal loopvlak
PUR (Polyurethaan)
2
Diameter [mm]
80
1
100
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Zwenkwiel serie LKR-ALBS
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zwenkwiel LKR-ALBS 82K
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
80
€ 96,27
/
stuk
Zwenkwiel LKR-ALBS 100K
Zwenkwiel
PUR (Polyurethaan)
100
€ 98,17
/
stuk
Inloggen