Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zwenkwiel serie LH-ALEV
Zwenkwiel serie LH-ALEV
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering wiel
Zwenkwiel
2
Materiaal loopvlak
Massief rubber
2
Diameter [mm]
160
1
250
1
Breedte [mm]
Draaggewicht [kg]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Zwenkwiel serie LH-ALEV
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering wiel
Materiaal loopvlak
Diameter [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Zwenkwiel LH-ALEV 160K
Zwenkwiel
Massief rubber
160
€ 150,01
/
stuk
Zwenkwiel LH-ALEV 125K-1
Zwenkwiel
Massief rubber
250
€ 98,74
/
stuk
Inloggen