Serie: LS-SE, BS-SE
Gelaste stalen zwaarlastwielen, uitvoering met zware draaikrans, wiel met elastische, massieve rubberen band “Blickle EasyRoll”.
Behuizing: serie LS/BS - Zeer robuuste gelaste stalen constructie, zwenkbehuizing met axiaal groefkogellager DIN 711 en kegellager DIN 720 in de draaikrans, stof- en spatwaterdicht, met smeernippel, met ingelaste, zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, geel gepassiveerd, Cr6-vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-top”: zie Blickle catalogus.
Wiel: serie SE - Band: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit “Blickle EasyRoll”, 65° Shore A, zwart.
Velg: geperst plaatstaal, met stalen naafbus, gelakt, antraciet. Wiel-D 125 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, zwart.
Lagering: twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.