Eriks
BLICKLE

Zwenkwiel met rem serie LH-POTH

Serie: LH-POTH, BH-POTH, wiel-D 75 - 125 mm

Plaatstalen wielen, zwaarlast uitvoering, met bevestigingsplaat, wiel met thermoplastisch polyurethaan loopvlak.

Behuizing: serie LH/BH - Dik geperst plaatstaal, zwenkbehuizing met zware gaffel en bevestigingsplaat, met zeer stabiele centrale bout geschroefd en gezekerd, met dubbele kogellagering in de draaikrans, extra versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen, daardoor ongevoelig voor stoot- en slagbelastingen. Geschroefde wielas. Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6 vrij. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Tekeningen bevestigingsplaten: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie POTH - Loopvlak: hoogwaardig, thermoplastisch polyurethaan, 94° Shore A, donkergrijs, niet strepend, geen contactverkleuring.
Velg: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, gebroken wit.
Lagering: glijlager, rollager of twee ingeperste kogellagers.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Zwenkwiel met rem serie LH-POTH
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw