Eriks
BLICKLE

Zwenkwiel met rem serie LEXR-VPP

Serie: LEXR-VPP

Roestvaststalen wielen met boutgat, wiel met massieve rubberen band.

Behuizing: serie LEXR - Hoogwaardig geperst, roestvast chroomnikkelstaal (kwaliteit 1.4301/AISI 304), met dubbele kogellagering in de draaikrans, met stabiele centrale bout, kogelbescherming door speciale vorm van de bodemplaat en kogelkrans. De speciale dynamische Blickle-persing van de draaikrans realiseert een minimale speling op de draaikrans bij makkelijk draaien en een hoge levensduur door de koudeharding van de kogelbanen. Alle metalen onderdelen zijn roestvast.
Geschroefde wielas. Oppervlak glad geslepen. Behuizingoverzicht: zie Blickle catalogus. Wiel- en draaikransrem “stop-fix”: zie Blickle catalogus.

Wiel: serie VPP - Band: standaard massief rubber, 80° Shore A, grijs, niet strepend.
Velg: hoogwaardig, slagvast polypropyleen, zwart. Wielafmeting 80 x 32 mm: hoogwaardig, slagvast polyamide 6, donkergrijs.
Lagering: glijlager.
Gedetailleerde beschrijving: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
2 of Zwenkwiel met rem serie LEXR-VPP
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw