Eriks
BLICKLE

Wiel serie DS

Serie: DS

Dubbele zwaarlastwielen met elastische massieve rubberen band, gelaste stalen velg, zware uitvoering.

Banden: hoogwaardig elastisch massief rubber, lichtloopkwaliteit, hardheid 65° Shore A, staaldraad versterkt, zeer hoog rijcomfort, zeer geluidsarm rollend, geringe rolweerstand, uitermate vloerbesparend, zwart. (Materiaalbeschrijving: zie Blickle catalogus)

Velg: zeer stabiele, gelaste stalen constructie met tweevoudig ingelaste stalen naafbus, met smeernippel, gelakt, antraciet.
Lagering: kogellager, 2 ingeperste kogellagers, met hoogwaardig vet gesmeerd.
Chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen, echter niet tegen oliën.
Temperatuurbestendigheid: -25° C tot +80° C, korte tijd tot +100° C. Bij omgevingstemperaturen boven +60° C verminderen de draagvermogens.
Bij normaal gebruik onderhoudsvrij.
Overzicht wielseries: zie Blickle catalogus.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Wiel serie DS
ProductUitvoering wielMateriaal loopvlakDiameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw