Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Alleslijm (bison-col) 25ml
Alleslijm (bison-col) 25ml
Kleurloze, waterdichte hobbylijm
Kleurloos
Waterbestendig
Universeel
Temperatuurbestendig -10°C tot +80°C
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Alleslijm (bison-col) 25ml
Product
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Inhoud [ml]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bison alleslijm (bison-col) 25ml
25
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen