Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Keramisch gasmondstuk lengte 2...
Keramisch gasmondstuk lengte 25.5mm standaard TIG pistool
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
701.0322
1
Lengte [mm]
25.5
1
Inwendige diameter [mm]
12.5
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Keramisch gasmondstuk lengte 25.5mm standaard TIG pistool
Product
Type
Geschikt voor type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Geschikt voor type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Gasmondstuk keramisch N° 8 D8 L25,5mm ABITIG grip (little) 9 & 20
701.0322
25.5
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen