Eriks
BAUER

Opvangbak uit 2mm plaatstaal verzinkt zonder vuleenheid 800x800x455mm

Opvangbakken voor 200 l-vaten/1000 l-IBC, verzinkt

•    Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 2 containers (IBC) van 1000 liter.
Constructie van 2 mm plaatstaal. Met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²). Onderrijhoogte 100 mm. Naar keuze met of zonder vuleenheid.
•    Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
•    Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Opvangbak uit 2mm plaatstaal verzinkt zonder vuleenheid 800x800x455mm
ProductCapaciteit [l]Lengte [mm]Breedte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw