• Robuuste opslageenheid
Voor de opslag van max. 4 vaten van 200 liter of max. 2 containers (IBC) van 1000 liter.
Constructie van 2 mm plaatstaal. Met verzinkt rooster (draagvermogen 1000 kg/m²). Onderrijhoogte 100 mm. Naar keuze met of zonder vuleenheid.
• Getest en veilig
Goedgekeurd voor opslag van brandbare vloeistoffen uit GHS-categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen uit GHS-categorie 1-4.
• Kleur: RAL 2000 oranje of verzinkt
Andere RAL-kleuren leverbaar, zie kleurenwaaier.

| Product | Capaciteit [l] | Lengte [mm] | Breedte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Opvangbak zonder afvulslang 1460x1460x620mm | 1100 | 1460 | 1460 | € 989,55/stuk |