• Variable opslageenheid Voor de opslag van max. 2 vaten van 200 liter, ook te combineren met 60 l-vaten en kleinverpakkingen. Constructie van 3 mm plaatstaal. Naar keuze met/zonder rooster (draagvermogen 1000 kg/m²), onderrijhoogte 100 mm.• Kleur: RAL 5012 lichtblauw of verzinkt