Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Snoeizaag Expert reeks type no...
Snoeizaag Expert reeks type no. PG-72
· Inklapbare snoeizaag voor DHZ-ers
· Te gebruiken wanneer een snoeischaar of takkenschaar niet voldoende is
· Anti-frictie coating voor snel zaagwerk van hard en droog hout, onderhoudsvrij
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
190
1
Aantal tanden per inch
7
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Snoeizaag Expert reeks type no. PG-72
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Snoeizaag Expert reeks inklapbaar PG-72
Handzagen en zaagbeugels
190
7
€ 30,02
/
stuk
Inloggen