Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
SMD pincetten type no. 5547 AM
SMD pincetten type no. 5547 AM
· SMD pincet met groefvormige punten voor het positioneren en solderen van chip-weerstanden tot 1 mm breed, grijphoek 45°
· Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
· Uitvoering: mat gepolijst
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
120
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
SMD pincetten type no. 5547 AM
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
SMD pincet 5547 AM
120
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen