Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Sleufschroevendraaier type no....
Sleufschroevendraaier type no. 7372I
· Elektronica precisie schroevendraaiers voor gleufschroeven
· Conische, slanke kunststof greep, slagvast
· Kling: hoge kwaliteit staal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd
· Kling met kunststof zwakstroomisolatie
· ISO 2380-1-A
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Bledbreedte [mm]
2
1
2.5
1
3
1
Klinglengte [mm]
63
1
75
1
80
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Sleufschroevendraaier type no. 7372I
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Bledbreedte [mm]
Klinglengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Sleufschroevendraaier electronica 2,5x75mm
2.5
75
€ 10,59
/
stuk
Sleufschroevendraaier electronica 2x63mm
2
63
€ 10,59
/
stuk
Sleufschroevendraaier electronica 3x80mm
3
80
€ 10,59
/
stuk
Inloggen