Eriks
BAHCO

Ratelschroevendraaier met Led verlichting type no. 808050L

· Ratelschroevendraaier 1/4"
· Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal momentbereik met minimale kracht
· Verwisselbaar bitmagazijn met ontgrendelingsknop voor snelle toegankelijkheid
· Schuivend magazijn voor 6 verschillende bits: PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, Gleuf 4,5 en 5,5
· Magnetische schacht houdt de bit in de schroevendraaier vast en vergemakkelijkt het wisselen van bits
· Getande schacht voor stevige grip en vingertop controle voor sneller draaien
· Soepel ratelmechanisme, met drie ratel posities: vooruit, achteruit en neutraal
· LED verlichting aan de voorkant gemonteerd, voor verlichting in donkere omstandigheden
· 3 Batterijen & 2 lampjes, AG-3 4.5V batterij, voldoet aan ROHS eisen
· 808050L-SP1: reserve led panel + 3 batterijen AG-3, 4.5V
Image 1
1 of Ratelschroevendraaier met Led verlichting type no. 808050L
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw