Eriks
BAHCO

Ratels type no. (SB)8150-1/2

Omkeerbare Ratel 1/2".
ISO 3315 / DIN 3122 / UNE 16512.
1/2" aandrijfvierkant DIN 3120/ISO 1174-2.
Uitvoering: Vernikkeld en verchroomd, fijn gepolijst.
Materiaal: VANADIUM-EXTRA.

80 Tanden, 4,5° hoek, soepele bediening.
2 Pallen met ieder 7 tanden in contact met de ratel voor uitstekende kracht.
Overtreft krachteisen volgens ISO en ASME.
Comfortabele tweecomponenten greep met grote grip wijdte.
SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Ratels type no. (SB)8150-1/2
ProductAansluitmaat [in]Lengte [mm]Gewicht [g]BeschikbaarPrijsexcl. btw