Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ratels type no. 7750RN
Ratels type no. 7750RN
· Ratel 3/8", omschakelbaar
· 72 tanden, 5° actie hoek
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Hoogglans gepolijst
· Aanwijspijl voor draairichting, gepatenteerd
· Onderdelen leverbaar
· ISO 3315 / 1174-2
· DIN 3122 / 3120; UNE 16512
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Aansluitmaat [in]
3/8
1
Lengte [mm]
202
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ratels type no. 7750RN
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Gewicht [g]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Ratel 3/8"
3/8
202
205
€ 59,67
/
stuk
Inloggen