Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ketting pijptang type no. 363
Ketting pijptang type no. 363
· Voor 10-32mm brede moeren
· Afvoersleutel met een verende kop en flexibele klem aan bovenzijde voor optimaal gebruik in moeilijk toegankelijk ruimtes
· Telescopische afvoersleutel met vier posities
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
230
1
Max. sleutelwijdte [mm]
12
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ketting pijptang type no. 363
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Max. sleutelwijdte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Kraanmoersleutel 363-32
230
12
€ 37,16
/
stuk
Inloggen