Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Junior zaagbeugel type no. 239
Junior zaagbeugel type no. 239
· Junior zaagbeugel met oranje gelakt stalen frame
· Compleet met 150 mm (6") zaagblad, 32 tanden per inch voor het zagen van metalen.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
150
1
Aantal tanden per inch
32
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Junior zaagbeugel type no. 239
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Aantal tanden per inch
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Juniorzaagbeugel 239
Handzagen en zaagbeugels
150
32
€ 5,13
/
stuk
Inloggen