Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Ijzerzaagbeugel type 6744
Ijzerzaagbeugel type 6744
Uitvoering:extreem hoge bladspanning voor rechte snede, bladspanmechanisme voorzien van aanspanveer voor snelle zaagblad wisseling. Alternatieve bladspanning van 55° voor vlakke snede. Levering incl. 6 Bimetaal zaagbladen, 24 tanden per inch.
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Handzagen en zaagbeugels
1
Lengte [mm]
300
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Ijzerzaagbeugel type 6744
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Metaalzaagbeugel Ergo 300mm
Handzagen en zaagbeugels
300
€ 69,60
/
stuk
Inloggen