Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Hoekpijptangen spitse bek, 45°...
Hoekpijptangen spitse bek, 45° type no. DOW 176
· Gripcapaciteit tot 51mm en een bek-opening tot 67mm
· De dunne bekken staan onder een hoek van 45° tov. de grepen voor een betere toegankelijkheid
· Gesmeed staal met inductie geharde tanden
· Groen poedergecoat
· DIN 5234
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Hoekpijptangen spitse bek, 45° type no. DOW 176
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Pijptang 1.5"
€ 98,43
/
stuk
Pijptang 1"
€ 74,76
/
stuk
Pijptang 2"
€ 135,47
/
stuk
Inloggen