Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Draadreparatiegereedschappen, ...
Draadreparatiegereedschappen, 1450D Serie
· Dubbele draadvijlen, voor buiten- en binnendraad, metrisch
· Uitvoering: gegalvaniseerd
· Spoed Metrische draad
mm mm
0,80 5
1,00 6 en 7
1,25 8 en 9
1,50 10 en 11
1,75 12
2,00 14 en 16
2,50 18, 20, 22
3,00 24 en 27
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Vijlen
1
Vorm
Rond
1
Lengte [mm]
230
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Draadreparatiegereedschappen, 1450D Serie
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Vorm
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Draadvijl 1450D-ISO
Vijlen
Rond
230
€ 67,56
/
stuk
Inloggen