Eriks
BAHCO

Doppensets 1/4" en 1/2" type S910

· Doppenset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 92-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Denisity Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 10 Zeskant doppen lange uitvoering 1/4":l 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 13 Zeskant doppen 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
· 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 100 mm
· 1 Dwarsgreep 1/4"
· 1 Cardanstuk 1/4"
· 1 Bithouder 1/4"
· 1 Verbindingsstuk 1/4"
· 1 Handreep 1/4" met 2-componentenhecht
· 1 Magnetische bithouder 1/4"
· 4 Bits 1/4" Phillips 0, 1, 2, 3, 4
· 3 Bits 1/4" gleuf 4, 5.5, 7 mm
· 3 Bits 1/4" Pozidriv 1, 2, 3
· 6 Biots 1/4" zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· 8 Bits 1/4" Torx T8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· 3 Bits 5/16" Torx T45, 50, 55
· 2 Verlengstukken 1/2", 125mm en 250 mm
· 1 Cardanstuk 1/2"
· 1 Zeskant bougiedop 1/2", 21 mm (13/16")
· 1 Bithouder 1/2" x 5/16"
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 3 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm
· 1 Ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
· 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o
· 4 Bi-Flex kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
· 6 Ring-steeksleutels 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm op makkelijke, los te halen gereedschapshouder
· 1 Los kunststof doosje met 3 opbergvakken
Image 1
  • 1
1 of Doppensets 1/4" en 1/2" type S910
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw