Eriks
BAHCO

Doppensets 1/4" en 1/2" type no. S410

· Dopsleutelset 1/4" & 1/2", 41-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Polytheen (HDPE)
· Inhoud:
· 10 Zeskant doppen 1/4": 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 2 Verlengstukken 1/4", 50 mm en 150 mm
· 1 Dwarsgreep met schuifstuk 1/4", 100 mm
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/4"
· 1 Ratel 1/4", met snelontgrendeling, 60 Tanden / actie hoek 6o
· 10 Zeskant doppen 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 24 mm
· 2 Verlengstukken 1/2", 125 en 250 mm
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/2"
· 1 Ratel 1/2", met snelontgrendeling, 60 Tanden / actie hoek 6o
· 12 Ring-steeksleutels 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm op praktische los te halen gereedschapshouder
Image 1
  • 1
1 of Doppensets 1/4" en 1/2" type no. S410
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw