Eriks
BAHCO

Doppensets 1/4" en 1/2" type no. S108

· Dopsleutelset 1/4" & 1/2" met ring-steeksleutelset, 108-delig
· Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· Matte uitvoering
· ISO 1174
· DIN 3120
· Koffer: High Density Poly-ethyleen (HDPE)
· Inhoud:
· 12 Zeskant doppen 1/2": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 10 Zeskant lange doppen 1/4": 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
· 20 Zeskant doppen 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
· 6 TORX doppen 1/2": E12, E14, E16, E18, E20, E24
· 4 Zeskant slagdoppen 1/2": 17, 19, 21, 24 mm
· 4 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" Phillips PH 1, 2, 3, 4
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" Pozidriv PZ 1, 2, 3
· 3 Schroevendraaierdopsleutels 1/4"Gleuf 4, 5.5, 7 mm
· 6 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" Zeskant 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
· 8 Schroevendraaierdopsleutels 1/4" TORX T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
· 2 Verlengstukken 1/4" 50 mm en 100 mm
· 1 Dwarsgreep 1/4" 100 mm
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/4"
· 1 Handgreep 1/4" met 2-componenten greep
· 2 Verlengstukken 1/2" 125 mm en 250 mm
· 1 Universeel verbindingsstuk 1/2"
· 1 Bougiedop 1/2" zeskant 21 mm (13/16")
· 1 Dwarsgreep 1/2"
· 3 Inbussleutels 1.5, 2, 2.5 mm
· 1 Ratel 1/4" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6°
· 1 Ratel 1/2" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6°
· 4 Kniesleutels 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm
· 13 Ring-steeksleutels 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, in een praktische los te halen gereedschaphouder
· 1 Los kunststof doosje met drie opbergvakken
Image 1
  • 1
1 of Doppensets 1/4" en 1/2" type no. S108
ProductAandrijf maatBeschikbaarPrijsexcl. btw