
| Product | Sleutelwijdte [mm] | Aansluitmaat [in] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-8 - 1/4" - 8mm | 8 | 1/4 | Niet beschikbaar in de webshop | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-10 - 1/4" - 10mm | 10 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-4 - 1/4" - 4mm | 4 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-12 - 1/4" - 12mm | 12 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-6 - 1/4" - 6mm | 6 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-9 - 1/4" - 9mm | 9 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden | |
| Dop voor zeskantmoer - SBS60-14 - 1/4" - 14mm | 14 | 1/4 | Dit product wordt niet meer aangeboden |