Eriks
BAHCO

Digitale moment- en hoeksleutel type TAWM

  • Momenteenheden in Nm, kgcm, dNm, ft.lb, in.lb en hoekeenheden in graden
  • Het momentbereik varieert van 7 tot 800 Nm en van 5,1 tot 590 ft.lb
  • Kan rechtsom en linksom worden gebruikt bij temperaturen tussen 5 ºC en 42 ºC
  • Geheugencapaciteit voor 1500 meetwaarden en voor maximaal 50 vooraf ingestelde waarden
  • Plug & play downloaden van gegevens naar USB in Excel-bestandsindeling
  • Modi: moment, hoek, moment en hoek, eerst moment dan hoek, vooraf ingestelde waarde en job-modus
  • Teller
  • Gegevens en instelwaarden worden vastgehouden tijdens vervangen van batterijen
  • Programmeerbare tijd voor automatische uitschakeling
  • Programmeerbare waarschuwing voor herkalibratie
  • Meer geavanceerde configuraties en instellingen beschikbaar in de handleiding
  • Nauwkeurig tot ±2% rechtsom en ±3% linksom tussen 20% en 100% van het maximale moment
  • Visueel (dubbele LED's + LCD-display met achtergrondverlichting), geluids- en trilsignaal
  • Vaste ratelkoppen met 40 tanden van 3/8"- tot ¾"-vierkantaansluitingen
  • Volledig metalen behuizing en afstelring voor meer kracht en duurzaamheid
  • Metalen handvat met einddop met omgekeerde schroefdraad voor het vakje voor AA-alkalinebatterijen (meegeleverd)
  • Geleverd in robuuste blaasgegoten koffer
  • Geleverd met conformiteitsverklaring van de fabrikant, traceerbaar conform internationale normen en CE-markering
  • Gemaakt in de VS
Image 1
1 of Digitale moment- en hoeksleutel type TAWM
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw