Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Desoldeerpincet type no. 5574-...
Desoldeerpincet type no. 5574-145
· Desoldeerpincet met omgezette pincetbekken voor het uittrekken van vastzittende, ronde of vierkante componenten
· Materiaal: roestvaststaal, anti-magnetisch, zuurbestendig
· Passend voor componenten tot Ø 10 mm, bekbreedte 6 mm
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
145
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Desoldeerpincet type no. 5574-145
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Montagepincet 5574-145
145
Dit product wordt niet meer aangeboden
Inloggen