Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Bits voor gleufschroeven, 25 m...
Bits voor gleufschroeven, 25 mm type no. 59S
Aandrijving: 1/4" DIN 3126-C 6,3, ISO 1173
Uitvoering: zink gefosfateerd
Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits
Toepassing: voor alle schroef applicaties in handel en industrie
In kunststof doos van 10 stuks
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Bits voor gleufschroeven, 25 mm type no. 59S
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Bit 1/4" voor gleufschroeven 9 x 1,6mm
€ 15,24
/
stuk
Bit 1/4" voor gleufschroeven 10 x 1,6mm
€ 15,24
/
stuk
Inloggen