Eriks
ATLAS

Veiligheidsschoen SL825 XP S1P

CAT 2
EN-ISO 20345:2011 S1P SRC ESD
Model: Hoog
Buitenmateriaal: Nubuckleder
Materiaal loopzool: MPU
Materiaal tussenzool: XP® metaalvrije antipenetratie
Voering: Clima-stream®
Materiaal neus: Aluminium
Image 1
14 of Veiligheidsschoen SL825 XP S1P
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw