| Brandveiligh. opslagkast Q90 3SF+1BCS | | € 3.609,55/stuk |
| Veiligheidskast S-CLASSIC-90 Model S90.196.120 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veiligheidsonderkast UB-S-90 Model UB90.060.059.S | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veiligheidsonderkast UB-S-90 Model UB90.060.110.2S - A | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veiligheidsonderkast UB-S-90 Model UB90.060.089.S | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Kast voor gecomprimeerde gasflessen R:209 G-ULTIMATE-90-model G90.205.120 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Zuur- en alkalikast SL-CL Model SL.196.060.MH | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Voorzetstuk voor recirculatieluchtfilter UFA.025.030 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| VEILIGHEIDSKAST ION-LINE IO90.195.120.PS.WDC | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Gevaarlijke stoffen werkplek GAP.110.120.060 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Opvangbak 55L RAL7035 | | € 94,36/stuk |
| Kast Q CLASSIC 90 2100x900 | | € 4.526,29/stuk |
| PE deksel (2-delig) voor kantelbak 750 l | | € 439,47/stuk |
| Adapter type 2 | | € 197,67/stuk |
| Veiligheidskast Q90.195.120. | | € 4.497,26/stuk |
| PE opvangbak lepelsleuven voor 2x 200 lt | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Plunjerkan 1l staal geel | | € 84,95/stuk |
| Gevaarlijke stoffenrek type RWF 1064 vervaardigd uit staal | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Plunjerkan van staal, geel 2,5 liter | | Log in om de prijs te bekijken |
| Veiligheidskast Q-CLASSIC-90 Modell Q90.195.120 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veiligheidsonderkast type 90 UB90.080.110.060.2S | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veiligheidskast S-PHOENIX-90 Model S90.196.120.FDAS | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Frontpaneel PMMA (acrylglas) met twee afsluitbare kleppen | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Werkblad van roestvrij staal 1.4301 geleidend verbonden met GAP | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Stalen basisframe, gepoedercoat HF.GE.35401 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |