Eriks
ASECOS

Brandveiligheidsopslagkast met 2 vleugeldeuren 2 legborden 1298x1196x616 geel

Veiligheidskast type 90 met 2 vleugeldeuren, hoogte 1298 mm

•     Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
•     Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
•     Flexibel binnenwerk
Met 2 kantelveilige inlegborden (draagvermogen elk 75 kg, bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak
conform StawaR.
•     Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.


Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Brandveiligheidsopslagkast met 2 vleugeldeuren 2 legborden 1298x1196x616 geel
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw