Eriks
ASECOS

Brandveiligheidsopslagkast met 1 vleugeldeur 3 legborden 1298x596x616

Veiligheidskast met 1 vleugeldeur, hoogte 1968 mm

•     Hoogwaardige uitvoering
Kwaliteitsprodukt uit Duitsland met afvoerluchtaansluiting bovenin, standaard aardingsaansluiting en afstelelementen voor compensatie van oneffenheden in de vloer.
•     Speciale deursluiting
Zelfsluitend en luchtgeveerd met profielcilinder, geschikt voor vergrendelsystemen, met deurvergrendelingssysteem.
•     Extra beveiligd binnenwerk
Bijzonder grote inhoud. Met 3 kantelveilige legborden (draagvermogen elk 75 kg bij gelijkmatig verdeelde last), in hoogte verstelbaar (rastermaat 32 mm) en bodemopvangbak conform StawaR.
•     Voorschriftmatige opslag van gevaarlijke stoffen in werkruimtes
conform DIN EN 14470-1 (type 90) en TRGS 510 deel 3.


Opmerking: Klassen van gevaarlijke goederen gelden alleen onder voorwaarden!
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Brandveiligheidsopslagkast met 1 vleugeldeur 3 legborden 1298x596x616
ProductBreedte [mm]Diepte [mm]Hoogte [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw