• Robuuste uitvoering in kastbreedten 564, 864 en 1164 mm
Corpus: vuurvaste, gemelamineerde speciale platen in de kleur
antracietgrijs (conform RAL 7016)
Deuren: van plaatstaal met structuur-poedercoating of naar keuze
met grote glasplaat van brandwerend veiligheidsglas EI 30 conform
DIN EN 13501-2. Veiligheidstechnisch relevant onderdelen bevinden
zich buiten de binnenruimte van de kast.
• Comfortable bediening
Lichtlopende deuren, vastzetbaar in elke openingsstand.
Openstaande deuren sluiten bij brand automatisch.
Deur afsluitbaar met profielhalfcilinder.
Met geïntegreerd luchttoevoer- en -afvoersysteem voor aansluiting
NW 75mm op een ontluchtingseenheid.
• Binnenwerk
Standaard met 3 in hoogte verstelbare legborden (rastermaat 32 mm),
draagvermogen 75 kg (gelijkmatig verdeeld), bodemopvangbak conform StawaR
met roosterelement als erste opslagniveau.
• Eenvoudig transport
Geïntegreerde transportsokkel voor eenvoudig intern transport,
sokkelelement op aanvraag leverbaar.
• Brandwerendheid 30 minuten
Type 30 veiligheidskast voor opslag van brandbare vloeistoffen in
werkruimtes conform DIN EN 14470-1 en TRGS 510.
GS-gecertificeerd, CE-conform.
• Robuuste uitvoering voor flexibele wandmontage
Hangkast incl. wandconsole en bevestigingsmateriaal voor eenvoudige zelfmontage. 2 zelfsluitende vleugeldeuren, naar keuze met of zonder
profielcilinderslot, bodemopvangbak van poedergecoat
plaatstaal met 6 liter opvangvolume. Een legbord met 25 kg
draagvermogen kan optioneel worden besteld.
• Kleur
Corpus/deuren in RAL 7016 antracietgrijs.
• Technische gegevens
Afm.: HxBxD: buiten 482x995x470 mm.
Afm.: HxBxD: binnen 414x942x419 mm.
Leeggewicht: 62,5 kg.
Belasting max. 150 kg.
Afvoerluchtaansluiting: NW 75mm (bovenin de kast).
• Brandwerendheid 30 minuten
Brandveiligheid (type 30) conform DIN EN 14470-1. Voldoet aan de vereisten voor TRGS 510 voor voorschriftmatige opslag van brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimtes.
Wordt geleverd zonder afgebeelde inhoud.

| Product | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|
| Hangkast type30 RAL 7016 zonder slot | € 1.529,77/stuk |