| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN50 uitlaat PN16 DN80 | DN50 | DN80 | van 0.52 tot 1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN16 DN50 uitlaat PN16 DN80 | DN50 | DN80 | van 0.2 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN65 uitlaat PN16 DN100 | DN65 | DN100 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,15 - 1,5 barg inlaat PN16 DN125 uitlaat PN16 DN200 | DN125 | DN200 | van 1.15 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN100 uitlaat PN16 DN150 | DN100 | DN150 | van 0.52 tot 1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,7 barg inlaat PN16 DN50 uitlaat PN16 DN80 | DN50 | DN80 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 8,6 - 16,0 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 | DN20 | DN32 | van 8.6 tot 16 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,55 - 3,0 barg inlaat PN16 DN100 uitlaat PN16 DN150 | DN100 | DN150 | van 2.55 tot 3 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,7 barg inlaat PN16 DN65 uitlaat PN16 DN100 | DN65 | DN100 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 12,1 - 16,0 barg inlaat PN16 DN125 uitlaat PN16 DN200 | DN125 | DN200 | van 12.1 tot 16 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,7 barg inlaat PN16 DN40 uitlaat PN16 DN65 | DN40 | DN65 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN32 uitlaat PN16 DN50 | DN32 | DN50 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,7 barg inlaat PN16 DN32 uitlaat PN16 DN50 | DN32 | DN50 | van 2.05 tot 2.7 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,77 - 1,1 barg inlaat PN16 DN125 uitlaat PN16 DN200 | DN125 | DN200 | van 0.77 tot 1.1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN50 uitlaat PN16 DN80 | DN50 | DN80 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN16 DN40 uitlaat PN16 DN65 | DN40 | DN65 | van 0.2 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN32 uitlaat PN16 DN50 | DN32 | DN50 | van 0.52 tot 1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,0 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 | DN25 | DN40 | van 0.52 tot 1 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,75 - 3,6 barg inlaat PN16 DN32 uitlaat PN16 DN50 | DN32 | DN50 | van 2.75 tot 3.6 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 4,6 - 8,5 barg inlaat PN16 DN20 uitlaat PN16 DN32 | DN20 | DN32 | van 4.6 tot 8.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,5 barg inlaat PN16 DN100 uitlaat PN16 DN150 | DN100 | DN150 | van 2.05 tot 2.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN40 uitlaat PN16 DN65 | DN40 | DN65 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,0 barg inlaat PN16 DN65 uitlaat PN16 DN100 | DN65 | DN100 | van 1.55 tot 2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN16 DN80 uitlaat PN16 DN125 | DN80 | DN125 | van 5.1 tot 9 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 564 serie 12.902 gietijzer open veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,5 barg inlaat PN16 DN25 uitlaat PN16 DN40 | DN25 | DN40 | van 1.05 tot 1.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |