Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 22,10 - 28,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 22.1 tot 28 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,60 - 8,50 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 DN32 DN20 DN32 van 4.6 tot 8.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 2.05 tot 2.7 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,70 - 5,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 3.7 tot 5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,20 - 0,50 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 0.52 tot 1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,10 - 22,00 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 0.52 tot 1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 9,10 - 16,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,10 - 9,00 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 2.05 tot 2.7 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN80 uitlaat PN16 DN125 DN80 DN125 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 22,10 - 24,00 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 DN50 DN32 DN50 van 22.1 tot 24 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,10 - 22,00 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80 DN50 DN80 van 16.1 tot 22 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,05 - 2,50 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 2.05 tot 2.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 DN65 DN40 DN65 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,05 - 3,60 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 3.05 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 DN100 DN65 DN100 van 0.52 tot 1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,20 - 0,50 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 DN150 DN100 DN150 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15640 serie 55.901 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40 DN25 DN40 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop