Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 PN16 DN50 DN32 DN50 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 PN16 DN40 DN25 DN40 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 PN16 DN65 DN40 DN65 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN40 uitlaat PN16 PN16 DN65 DN40 DN65 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 PN16 DN40 DN25 DN40 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,05 - 1,50 barg inlaat PN40 DN65 uitlaat PN16 PN16 DN100 DN65 DN100 van 1.05 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,52 - 1,00 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 PN16 DN50 DN32 DN50 van 0.52 tot 1 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 PN16 DN50 DN32 DN50 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,15 - 1,50 barg inlaat PN40 DN125 uitlaat PN16 PN16 DN200 DN125 DN200 van 1.15 tot 1.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 PN16 DN80 DN50 DN80 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 35,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 DN20 DN32 van 28.1 tot 35 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 16,1 - 21,0 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 PN16 DN250 DN150 DN250 van 16.1 tot 21 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,75 - 3,60 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 PN16 DN40 DN25 DN40 van 2.75 tot 3.6 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 28,1 - 34,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 PN16 DN80 DN50 DN80 van 28.1 tot 34 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 2,00 barg inlaat PN40 DN32 uitlaat PN16 PN16 DN50 DN32 DN50 van 1.55 tot 2 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 11,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 PN16 DN250 DN150 DN250 van 11.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 5,1 - 9,0 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 PN16 DN150 DN100 DN150 van 5.1 tot 9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 0,2 - 0,5 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 PN16 DN250 DN150 DN250 van 0.2 tot 0.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 4,2 - 5,5 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 PN16 DN250 DN150 DN250 van 4.2 tot 5.5 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 22,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 PN16 DN80 DN50 DN80 van 22.1 tot 28 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,05 - 2,70 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 PN16 DN40 DN25 DN40 van 2.05 tot 2.7 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 1,55 - 1,90 barg inlaat PN40 DN150 uitlaat PN16 PN16 DN250 DN150 DN250 van 1.55 tot 1.9 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 16,0 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 PN16 DN80 DN50 DN80 van 9.1 tot 16 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 19,1 - 28,0 barg inlaat PN40 DN20 uitlaat PN16 PN16 DN32 DN20 DN32 van 19.1 tot 28 Niet beschikbaar in de webshop Veerveiligheid Type 15601 serie 35.912 staal/metaal gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 9,1 - 14,0 barg inlaat PN40 DN100 uitlaat PN16 PN16 DN150 DN100 DN150 van 9.1 tot 14 Niet beschikbaar in de webshop