| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 7,00 - 10,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,00 - 1,40 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 10,0 - 16,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,90 - 2,50 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 33,00 - 40,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,50 - 1,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 16,00 - 25,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 5,00 - 7,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 25,00 - 33,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,50 - 3,50 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,40 - 1,90 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,30 - 0,50 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,50 - 5,00 barg PN40 DN15 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 34,00 - 40,00 barg PN40 DN50 | | Dit product wordt niet meer aangeboden |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 13,00 - 17,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,40 - 0,60 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 2,50 - 3,20 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,60 - 1,20 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,20 - 1,80 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 17,00 - 23,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 3,20 - 4,50 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 4,50 - 8,50 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 8,50 - 13,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 23,00 - 34,00 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15560 serie 55.921 roestvaststaal gasdicht gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 1,80 - 2,50 barg PN40 DN50 | | Niet beschikbaar in de webshop |