| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 8,0 - 11,5 barg PN40 DN32 | DN32 | DN32 | van 8 tot 11.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,2 - 0,4 barg PN40 DN40 | DN40 | DN40 | van 0.2 tot 0.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 5,0 - 8,0 barg PN40 DN25 | DN25 | DN25 | van 5 tot 8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 17,0 - 23,0 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 17 tot 23 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 3,1 - 4,0 barg PN40 DN100 | DN100 | DN100 | van 3.1 tot 4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,7 - 2,4 barg PN40 DN100 | DN100 | DN100 | van 1.7 tot 2.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 3,2 - 4,2 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 3.2 tot 4.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 1,2 - 1,8 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 1.2 tot 1.8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 8,5 - 13,0 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 8.5 tot 13 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 4,5 - 8,5 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 4.5 tot 8.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 12,0 - 17,0 barg PN40 DN40 | DN40 | DN40 | van 12 tot 17 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,2 - 0,5 barg PN40 DN100 | DN100 | DN100 | van 0.2 tot 0.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 3,4 - 4,5 barg PN40 DN65 | DN65 | DN65 | van 3.4 tot 4.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 14,0 - 23,0 barg PN40 DN65 | DN65 | DN65 | van 14 tot 23 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 2,6 - 3,2 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 2.6 tot 3.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 34,0 - 40,0 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 34 tot 40 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 12,0 - 16,5 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 12 tot 16.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 20,0 - 33,0 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 20 tot 33 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,2 - 0,4 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 0.2 tot 0.4 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 17,0 - 30,0 barg PN40 DN40 | DN40 | DN40 | van 17 tot 30 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 5,5 - 6,8 barg PN40 DN65 | DN65 | DN65 | van 5.5 tot 6.8 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 2,5 - 3,2 barg PN40 DN50 | DN50 | DN50 | van 2.5 tot 3.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 5,5 - 6,5 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 5.5 tot 6.5 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 8,0 - 11,0 barg PN40 DN100 | DN100 | DN100 | van 8 tot 11 | | Niet beschikbaar in de webshop |
| Veerveiligheid Type 15442 serie 35.923 staal/metaal gasdicht instelbereik 0,6 - 1,2 barg PN40 DN80 | DN80 | DN80 | van 0.6 tot 1.2 | | Niet beschikbaar in de webshop |