Eriks
ANSELL

Handschoen AlphaTec NRL RABS 55-104

Belangrijkste functies en voordelen
Latex constructie: Verhoogde bescherming tegen schuren en scheuren
Middelmatige dikte: Verbeterde beweeglijkheid, voor eenvoudiger hanteren van onderdelen
Ongevoerd: Minder risico op vervuiling en gemakkelijker schoon te maken
Afmeting poort: 203mm/8"
Dikte: 0,51 mm/20 mil

Duurzame bescherming: AlphaTec® NRL RABS en Isolatorhandschoenen 55-104 voldoen aan de EN 388-normen en bieden bewezen scheur- en schuurweerstand van niveau 2.
Verbeterde beweeglijkheid: Dankzij de gemiddelde dikte bieden deze RABS-handschoenen beweeglijke persoonlijke bescherming en zijn ze gemakkelijker te hanteren.
Beperkt risico op besmetting: Deze latex handschoenen zijn eenvoudig te reinigen dankzij hun doorschijnende, ongevoerde ontwerp, dat minder vatbaar is voor contaminatie.
BESCHIKBARE MATEN:10
KLEUR: Natuurlijk
SCHOOLLENGTE: Verlengd
SCHUIFSTIJL: Gepareld
EXTERNE GLOVEZIJDE: Glad
VRIJ VAN GATEN (INSPECTIENIVEAU I): AQL < 0,65
HANDSCHOENLENGTE (MM/INCHES): 813mm / 32"
MATERIAAL: Natuurlijk rubberlatex
POORT MATEN: 203mm/8"
VORM: Ambidexter:
Niet-Steriel
DIKTE PALM (MM/MIL): 0,51 mm / 20 mil
CUFF DIKTE (MM/MIL): 0,51 mm / 20 mil
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Handschoen AlphaTec NRL RABS 55-104
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw