Handschoen AlphaTec EPDM PLUS RABS 85-601
Inlaatopening: 254mm/10"
Dikte: 0.51mm/20 mil
- Verbeterde eigenschappen: Het dubbel gelaagde witte materiaal op zwarte voering maakt voor gemakkelijke breukdetectie.
- Geoptimaliseerde duurzaamheid: AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoenen 85-601 zijn ontworpen voor herhaalde autoclaafsterilisatie (tot 50 keer), wat resulteert in minder vervangingen.
- Verzekerde bescherming: EN ISO 374 chemische weerstand betekent dat deze cleanroomhandschoenen bestand zijn tegen waterstofperoxide en gangbare ontsmettingschemicaliën.
- Langere levensduur van de handschoen: Ze verdragen langdurige blootstelling aan zuurstof, UV-stralen en ozon.
- Milieuvriendelijker: AlphaTec® EPDM Isolatorhandschoenen 85-601 zijn halogeenvrij, waardoor verwijdering door verbranding een veilige optie is.
- Naleving van de voedselvoorschriften: Ze voldoen aan de FDA Food Contact Regulation (FDA Positive List) 21 CFR 177 voor indirecte levensmiddelenadditieven.