Eriks
ANSELL

Handschoen AccuTech® 91-250 cleanroom - natuurrubber

Steriele cleanroom handschoen van latex (natuurrubber);
Ansell® AccuTech® 91-250 Sterile Coated;
Cleanroom klasse: 100/ISO 5/Graad A;
Poedergehalte: Poedervrij;
Vingerdikte: 0,220 mm;
Palmdikte: 0,210 mm;
Manchetdikte: 0,250 mm;
Extern oppervlak: Vingers met reliëf;
Intern oppervlak: Gechloreerd;
Wegwerpproduct, uitsluitend voor éénmalig gebruik;
Compliance: CE-markering PBM Categorie III, EN 420 + A1, EN ISO 374-1 Type B LPT, EN ISO 374-5 Virus, EN 556-1, ISO 10282, ISO 11193, ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001, AQL 0,65;
HS code: 4015190000;
Image 1
1 of Handschoen AccuTech® 91-250 cleanroom - natuurrubber
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw